Spit - Pack 2500 clous 2,5X50 rs HDG noir IM90i/Ci - 142000

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 50 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291420007

Réf. Sonepar

00051142000

Réf. Fournisseur

142000

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

50 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 2500 2,5x50 RSHDG NOIR IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Bande plastique résistante et souple : ne casse pas en cas de chute

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite