Spit - Pack 2500 clous 3.1X80 crantés galvanisés IM90i/Ci - 142052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 3.1 mm
longueur - 80 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701291420526
Réf. Sonepar
00051142052
Réf. Fournisseur
142052
Marque
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
80 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 2500 3,1x80 CRT GALVA IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.5 mmDiamètre nominal: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.5 mmDiamètre nominal: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite




