Spit - Pack 2500 clous 3.1x90 crantés galvanisés Uniloc IM90i/Ci - 142072
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.1 mm
longueur - 90 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291420724
Réf. Sonepar
00051142072
Réf. Fournisseur
142072
Marque
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
90 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 2500 3.1X90 CRT GALVA IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite


