Spit - Pack 2500 clous 3.1x90 crantés HDG Uniloc Im90I/Ci - 142071

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 90 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Voir tous les produits de cette série

EAN

5701291420717

Réf. Sonepar

00051142071

Réf. Fournisseur

142071

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

90 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 2500 3.1X90 CRT HDG IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.5 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 35 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite