Spit - Pack 2500 clous 3.1x90 lisses IM90i/ci - 142035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.1 mm
longueur - 90 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291420359
Réf. Sonepar
00051142035
Réf. Fournisseur
142035
Marque
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
90 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 2500 3.1X90 LISSE IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite


