Spit - Pack 3000 agrafes 16/32 droites IM200 + gaz - 054521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 13 mm
longueur de traverse - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AGRAFES S16 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510545218
Réf. Sonepar
00051054521
Réf. Fournisseur
054521
Réf. Commerciale
Spit
largeur de dos:
13 mm
longueur de traverse:
32 mm
PACK 3000 AGRAF. 16/32 DTE IM200 +GAZ
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Disponible en pack avec gaz pour être utilisé avec l'agrafeuse IM200 S16Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 13mm - Fil de 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe service 1Applications: Fermeture de carton ondulé Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la couronne: 13 mmDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 pièces
Quelques mots du fabricant :
Batterie à autonomie extra-large pour les applications lourdes.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Disponible en pack avec gaz pour être utilisé avec l'agrafeuse IM200 S16Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 13mm - Fil de 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe service 1Applications: Fermeture de carton ondulé Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la couronne: 13 mmDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 pièces
Quelques mots du fabricant :
Batterie à autonomie extra-large pour les applications lourdes.