Spit - Pack 3000 agrafes16/38 divergentes IM200 + gaz - 012304

SPIT
CopieCopie
Spit - Pack 3000 agrafes16/38 divergentes IM200 + gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 13 mm

  • longueur de traverse - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AGRAFES S16 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439510123041

Réf. Sonepar

00051012304

Réf. Fournisseur

012304

Marque

Spit

largeur de dos:

13 mm

longueur de traverse:

38 mm

PACK 3000 AGRAF.16/38 DIVER.IM200 +GAZ

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Disponible en pack avec gaz pour être utilisé avec l'agrafeuse IM200 S16Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 13mm - Fil de 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe service 1Applications: Fermeture de carton ondulé Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la couronne: 13 mmDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 38 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 70 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafe à couronne étroite pour applications de charges moyennes à structurelles.