Spit - Pack 3300 clous 2.8x51 crantés galvanisés IM350 - 141204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 51 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291412040
Réf. Sonepar
00051141204
Réf. Fournisseur
141204
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
51 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7.25 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 51 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 43 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite