Spit - Pack 3750 clous 2.8x63 crantés galvanisés IM90i/Ci - 142013

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 63 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291420137

Réf. Sonepar

00051142013

Réf. Fournisseur

142013

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

63 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PACK 3750 2.8X63 CRT GALVA IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.45 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 63 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 38 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite