Spit - Pack 3750 clous 2.8x63 crantés HDG IM90i/Ci - 142014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 63 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291420144
Réf. Sonepar
00051142014
Réf. Fournisseur
142014
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
63 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite


