Spit - Pack 6 forets XT3 SDS+ D.6X160X100 - 225705
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KIT FORETS XT3 SDS+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439512257058
Réf. Sonepar
00051225705
Réf. Fournisseur
225705
Marque
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6 mm
longueur de coupe:
100 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
160 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupe


