Spit - Pack 750 NAILSCREW 2,5X40 EG12 pour IM45GN - 142206

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 40 mm

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS EN ROULEAU PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291422063

Réf. Sonepar

00051142206

Réf. Fournisseur

142206

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

40 mm

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

PACK 750 NAILSCREW 2,5X40 EG12 IM45GN

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Meilleur assemblage. aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualitéGrande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesSystème sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsDescription produit: Protection pour l'extérieur. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 pièces

Quelques mots du fabricant :

Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique