Spit - Pack énergie 18V - 2Ah - 054547

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - lithium-ion

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510545478

Réf. Sonepar

00051054547

Réf. Fournisseur

054547

Réf. Commerciale

Spit

tension nominale:

18 V

capacité:

2 Ah

modèle:

lithium-ion

PACK ENERGIE 18V 2AH (2BAT +CHG)

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: 2 batteries 18V - 2Ah1 chargeur compactCompatible avec : L18, S18, P18Description produit: Pack énergie 18V - 2Ah[Charge Time With Battery 2Ah]: 60 MN[Charge Time With Battery 5Ah]: 150 MN[Charger Output Current With Battery 2Ah]: 1.5 A[Charger Output Current With Battery 5Ah]: 1.5 A

Quelques mots du fabricant :

Pack batteries et chargeur rapides pour gamme 18V