Spit - Pack perforateur D18 SDS+ 18V (outil nu + 6 forets XT3) - 054542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 1200...1200 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde - 20 mm
énergie de frappe max. - 2 J
diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PACK PERFORATEUR PIQUEUR D18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510545423
Réf. Sonepar
00051054542
Réf. Fournisseur
054542
Réf. Commerciale
Spit
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
1200...1200 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde:
20 mm
énergie de frappe max.:
2 J
diamètre d'alésage acier 2nde:
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
20 mm
vibration selon EN 60745:
16 m/s²
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 3 fonctions : perçage, percussion et burinageRéglage de l'orientation du burinMandrin SDS+ une main pour un changement facile des forets et burinsMoteur BrushlessCompatible avec batterie 5 AhDescription produit: Pack perforateur piqueur D18 SDS+ 18V avec foretsApplications: Perçage du béton pour installation de fixations lourdes et légères.Perçage avec forets SDS+ longs pour traversées de conduits et câbles électriques dans les murs.Piquage du béton pour installation de boîtiers de raccordement. Perçage de plafond béton pour installation d’un plafond suspendu.Perçage de mur et sol pour fixation de rails.Cadence de frappe: 4400 coups/minCapacité maximale de perçage acier: 13 mmCapacité maximale de perçage bois: 20 mmCapacité maximale de perçage béton: 20 mmEnergie d'impact (EPTA): 2 JNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 121 dBVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 16 m/s2Vibrations (EN60745): 5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 1200 trs/min
Quelques mots du fabricant :
LASER VERT 3x360° L18 18V