Spit - Pack piqueur SPIT 490 SDS MAX avec pic + burin - 010245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1500 W
énergie de frappe max. - 16.8 J
insertion d'outils - autre
poids de la machine - 10.1 kg
longueur de câble de raccordement - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
490 SDS MAX (PACK)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510102459
Réf. Sonepar
00051010245
Réf. Fournisseur
010245
Marque
Spit
consommation nominale:
1500 W
énergie de frappe max.:
16.8 J
insertion d'outils:
autre
poids de la machine:
10.1 kg
longueur de câble de raccordement:
4 m
vibration selon EN 60745:
19.5 m/s²
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Puissance et énergie d'impact très élevées : l'un des outils les plus efficaces sur le marché
Quelques mots du fabricant :
Marteau démolisseur hautes performances et particulièrement robuste, conçu pour vos applications de burinage exigeantes


