Spit - Pack piqueur SPIT 493 SVC SDSMAX avec pic + burin - 054339

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1700 W

  • nombre d'impacts max. - 1700 1/min

  • énergie de frappe max. - 22 J

  • insertion d'outils - autre

  • poids de la machine - 11.4 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510543399

Réf. Sonepar

00051054339

Réf. Fournisseur

054339

Réf. Commerciale

Spit

consommation nominale:

1700 W

nombre d'impacts max.:

1700 1/min

énergie de frappe max.:

22 J

insertion d'outils:

autre

poids de la machine:

11.4 kg

longueur de câble de raccordement:

4 m

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):

0...0 1/min

vibration selon EN 60745:

8 m/s²

longueur:

680 mm

largeur:

290 mm

hauteur:

160 mm

PACK PIQUEUR SPIT 493 SVC SDSMAX PIC+BUR

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Excellent rapport poids / performanceSystème de réduction des vibrations (SVC) : confort d'utilisation même en usage intensifÉquilibrage adapté au travail au solPoignée avant en D spéciale piquageBlocage de l'interrupteur durant le travailMolette de réglage de la vitesse de percussionIndicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)Orientation possible des burins pour une plus grande maniabilitéDescription produit: Marteau démolisseur SDS MAX - 22 J - SVC + pic et burinApplications: Travaux de démolition dans le bétonRéalisation d'ouverturesBouchardageUtilisation de piquets de terreCadence de frappe: 900-1700 coups/minEnergie d'impact (EPTA): 22 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 11.4 KgPuissance (watt): 1700 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 8 m/s2Vibrations (EN60745): 8 m/s2Vitesse de percussion: 12 Positions