Spit - Pack SPIT 383 SVC SDS MAX + pic + burin + foret - 054507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1500 W
nombre d'impacts max. - 2760 1/min
énergie de frappe max. - 12.5 J
insertion d'outils - autre
poids de la machine - 8.9 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
383 SVC SDS MAX (PACK)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510545072
Réf. Sonepar
00051054507
Réf. Fournisseur
054507
Marque
Spit
consommation nominale:
1500 W
nombre d'impacts max.:
2760 1/min
énergie de frappe max.:
12.5 J
insertion d'outils:
autre
poids de la machine:
8.9 kg
longueur de câble de raccordement:
4 m
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
305...305 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde:
45 mm
vibration selon EN 60745:
8 m/s²
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Haute performance en vitesse de percement
Quelques mots du fabricant :
Outil performant et confortable avec contrôle de vibrations (SVC)








