Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Spit - Pelle coud. SDS+ L.165 LG 75 - 223054

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - burin plat

  • largeur de coupe - 75 mm

  • longueur totale - 165 mm

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439512230549

Réf. Sonepar

00051223054

Réf. Fournisseur

223054

Réf. Commerciale

Spit

modèle:

burin plat

largeur de coupe:

75 mm

longueur totale:

165 mm

insertion d'outils:

intégration SDS-plus

PELLE COUD. SDS+ L.165 LG 75

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Piquage universel SDS+Description produit: Pelles coudées SDS+

Quelques mots du fabricant :

Système modulaire pour réaliser des transpercements ou des percements profonds dans le béton