Spit - Perfo SPIT 383 SVC SDS MAX - 054499


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- consommation nominale - 1500 W 
- nombre d'impacts max. - 2760 1/min 
- énergie de frappe max. - 12.5 J 
- insertion d'outils - autre 
- poids de la machine - 8.9 kg 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
383 SVC SDS MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510544990
Réf. Sonepar
00051054499
Réf. Fournisseur
054499
Marque
Spit
consommation nominale:
1500 W
nombre d'impacts max.:
2760 1/min
énergie de frappe max.:
12.5 J
insertion d'outils:
autre
poids de la machine:
8.9 kg
longueur de câble de raccordement:
4 m
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
305...305 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde:
45 mm
vibration selon EN 60745:
8 m/s²
longueur:
550 mm
largeur:
310 mm
hauteur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système de réduction des vibrations (SVC) : confort d'utilisation même en usage intensifSystème de débrayage progressif pour plus de sécuritéGrand diamètre de perçage, idéal pour les applications de chevillage chimique et scellement de fers à bétonIndicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)Orientation possible des burins pour une plus grande maniabilitéSolution QSE en association avec les forets aspirants XTD et l'aspirateur AC1630 P ou PMDescription produit: Perforateur - piqueur SDS MAX - 12,5 J - SVC Applications: Perçage dans le béton (jusqu'à 45mm), la pierre naturelle et la maçonnerieTravaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo KitBurinage pour travaux légers à moyensCadence de frappe: 0-2760 coups/minCapacité maximale de perçage béton: 45 mmEnergie d'impact (EPTA): 12,5 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 8.9 KgPuissance (watt): 1500 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 8 m/s2Vibrations (EN60745): 8 m/s2Vitesse de rotation à vide: 305 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Le 1er système chevilleur sans fil du marché conçu pour augmenter la productivité au quotidien.
























