Spit - Perforateur piqueur 332 SDS+ - 054323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 800 W
nombre d'impacts max. - 4000 1/min
énergie de frappe max. - 3.1 J
insertion d'outils - autre
poids de la machine - 3.6 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510543238
Réf. Sonepar
00051054323
Réf. Fournisseur
054323
Marque
Spit
consommation nominale:
800 W
nombre d'impacts max.:
4000 1/min
énergie de frappe max.:
3.1 J
insertion d'outils:
autre
poids de la machine:
3.6 kg
longueur de câble de raccordement:
4 m
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
1300...1300 1/min
diamètre d'alésage acier 2nde:
13 mm
diamètre d'alésage béton 2nde:
28 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
30 mm
vibration selon EN 60745:
12 m/s²
longueur:
354 mm
largeur:
233 mm
hauteur:
105 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Compact, ergonomique et bien équilibré avec son moteur vertical
Quelques mots du fabricant :
Très bon rapport confort / puissance












