Spit - Perforateur piqueur D18 SDS+ 18V (outil nu) - 054557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 3 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 1200...1200 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde - 20 mm
énergie de frappe max. - 2 J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510545577
Réf. Sonepar
00051054557
Réf. Fournisseur
054557
Marque
Spit
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
3 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
1200...1200 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde:
20 mm
énergie de frappe max.:
2 J
diamètre d'alésage acier 2nde:
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
20 mm
vibration selon EN 60745:
1.5 m/s²
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 3 fonctions : perçage, percussion et burinage
Quelques mots du fabricant :
Perforateur piqueur 18V compact et léger avec moteur brushless








































