fin de vie

Spit - PGI RAINUREUSE D90 - 012502

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510125021

Réf. Sonepar

00051012502

Réf. Fournisseur

012502

Réf. Commerciale

Spit

diamètre de disque:

150 mm

PGI RAINUREUSE D90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Puissance : moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le bétonPraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bordsSécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuisPropreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovation ou sur chantiers QSEMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickRéglage de la profondeur de rainurage sans outilDescription produit: Rainureuse diamant 2500 WApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire)Saignée en 1 seul passage (jusqu'à 30mm) dans les matériaux tendres avec le disque DIASLOTDiamètre: 150 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois