Spit - Piqueur SPIT 490 SDS MAX - 027470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1500 W
nombre d'impacts max. - 1890 1/min
énergie de frappe max. - 16.8 J
insertion d'outils - autre
poids de la machine - 10.1 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
490 SDS MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510274705
Réf. Sonepar
00051027470
Réf. Fournisseur
027470
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale:
1500 W
nombre d'impacts max.:
1890 1/min
énergie de frappe max.:
16.8 J
insertion d'outils:
autre
poids de la machine:
10.1 kg
longueur de câble de raccordement:
4 m
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
0...0 1/min
vibration selon EN 60745:
19.5 m/s²
longueur:
570 mm
largeur:
300 mm
hauteur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Puissance et énergie d'impact très élevées : l'un des outils les plus efficaces sur le marchéSélecteur 6 positions pour régler la vitesse de percussionPoignée avant en D spécial piquageVoyant lumineux pour prévenir l'utilisateur en cas d'usure des charbonsInterrupteur ON/OFF pour empêcher les démarrages non souhaitésChangement facile de l'outillage avec une seule mainDescription produit: Marteau démolisseur SDS MAX 1500 W - 16,8 JApplications: Travaux de démolition dans le bétonRéalisation d'ouverturesBouchardageUtilisation de piquets de terreCadence de frappe: 950-1890 coups/minEnergie d'impact (EPTA): 16,8 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 10.1 KgPuissance (watt): 1500 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 19.5 m/s2Vibrations (EN60745): 19.5 m/s2Vitesse de percussion: 12 Positions
Quelques mots du fabricant :
Charge pour une fixation réussie sur la plupart des sections d'acier