Spit - Piton femelle RM6 6X68 - 050059

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 68 mm

  • profondeur de trou de foret - 45 mm

  • avec bord - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510500590

Réf. Sonepar

00051050059

Réf. Fournisseur

050059

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

68 mm

profondeur de trou de foret:

45 mm

avec bord:

Non

PITON FEMELLE RM6 6X68 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Idéal pour tiges filetées M6Peut être utilisé dans le bois après pré-perçagePeut être utilisé dans les matériaux pleins avec la cheville NYL Ø 8Peut être vissé avec l'outil de pose magnétiqueDescription produit: Piton fileté femelle pour applications légères en plafondApplications: Applications charges légères en plafondDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 70 mmLongueur cheville (mm): 68 mmProfondeur maximale d’ancrage: 40 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm

Quelques mots du fabricant :

Installation de fixation chimique avec cartouche de 450 ml