Spit - Pointe de centrage SDD 200mm - 621003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORET DE CENTRAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439516210035
Réf. Sonepar
00051621003
Réf. Fournisseur
621003
Marque
Spit
longueur totale:
200 mm
FORET CENTRAGE SDD 200MM GAZ
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pour démarrage précisDescription produit: Foret de centrage pour carotteuse à sec SDD
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pour démarrage précisDescription produit: Foret de centrage pour carotteuse à sec SDD




