Spit - Pointes 4x40mm crantées galvanisées - 141039

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 4 mm

  • longueur - 40 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALV-PLUS®

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291410398

Réf. Sonepar

00051141039

Réf. Fournisseur

141039

Marque

Spit

diamètre:

4 mm

longueur:

40 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES 4X40 CRTEES GALVPLUS /BT2000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauGarantit des performances optimales et une finition parfaiteLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite