Spit - Pointes 4x50mm crantées galvanisées - 141043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4 mm
longueur - 50 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALV-PLUS®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291410435
Réf. Sonepar
00051141043
Réf. Fournisseur
141043
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
4 mm
longueur:
50 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauGarantit des performances optimales et une finition parfaiteLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite