Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pointes CP-70 - 041850

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 3.5 mm

  • longueur - 70 mm

  • forme de la tête/extrémité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510418505

Réf. Sonepar

00051041850

Réf. Fournisseur

041850

Marque

Spit

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

diamètre:

3.5 mm

longueur:

70 mm

forme de la tête/extrémité:

autre

forme de la tige:

lisse

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

POINTES CP-70 /SEAU 2KG

Les Atouts de l'article:

Description produit: Pointe acier pour clouage à la main