Spit - Pointes DFSN 3,1X90 crantées galv 12m - 575574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.1 mm
longueur - 90 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS BANDE PLASTIQUE 21° ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907755742
Réf. Sonepar
00051775574
Réf. Fournisseur
575574
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
90 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Bande plastique résistant à l'eauClous à tête ronde offrant une excellente qualité de finitionClous allant jusqu'à 200 mm pour répondre aux exigences croissantes de fixations plus longuesDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 30 pièces
Quelques mots du fabricant :
Cloueur à rouleau puissant et robuste pour multi applications