Spit - Pointes DFSN 3,1X90mm torsadées - 504343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.1 mm
longueur - 90 mm
forme de la tige - spirale
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PLASTIQUE 21° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907043436
Réf. Sonepar
00051704343
Réf. Fournisseur
504343
Marque
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
90 mm
forme de la tige:
spirale
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES DFSN 3,1X90 TORSADEES /BT3000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Bande plastique résistant à l'eauClous à tête ronde offrant une excellente qualité de finitionClous allant jusqu'à 200 mm pour répondre aux exigences croissantes de fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 30 pièces
Quelques mots du fabricant :
Solution idéale pour la fixation dans les endroits difficiles d'accès
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Bande plastique résistant à l'eauClous à tête ronde offrant une excellente qualité de finitionClous allant jusqu'à 200 mm pour répondre aux exigences croissantes de fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 30 pièces
Quelques mots du fabricant :
Solution idéale pour la fixation dans les endroits difficiles d'accès


