Spit - Pointes F250 4x40mm crantées galva - 141035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - bois
diamètre - 4 mm
longueur - 40 mm
forme de la tête/extrémité - plat
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291410350
Réf. Sonepar
00051141037
Réf. Fournisseur
141035
Marque
Spit
adapté à:
bois
diamètre:
4 mm
longueur:
40 mm
forme de la tête/extrémité:
plat
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
trempé:
Non
PTES F250 4X40 CRT GALV12m /BT3500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Garantit des performances optimales et une finition parfaiteLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: Connecteurs métalliques sur boisConnecteurs d'anglePlaques de connexionSabots de charpenteÉquerres de fermetteContreventementDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pour la fixation des connecteurs métalliques de façon fiable
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Garantit des performances optimales et une finition parfaiteLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: Connecteurs métalliques sur boisConnecteurs d'anglePlaques de connexionSabots de charpenteÉquerres de fermetteContreventementDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pour la fixation des connecteurs métalliques de façon fiable



