Spit - Pointes F250 4x50mm crantées galva - 141036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701291410367
Réf. Sonepar
00051141038
Réf. Fournisseur
141036
Marque
Spit
longueur:
50 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
PTES F250 4x50 CRT GALV12m /BT3000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Garantit des performances optimales et une finition parfaiteLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: Connecteurs métalliques sur boisConnecteurs d'anglePlaques de connexionSabots de charpenteÉquerres de fermetteContreventementDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre nominal: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pour la fixation des connecteurs métalliques de façon fiable
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Garantit des performances optimales et une finition parfaiteLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: Connecteurs métalliques sur boisConnecteurs d'anglePlaques de connexionSabots de charpenteÉquerres de fermetteContreventementDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre nominal: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pour la fixation des connecteurs métalliques de façon fiable



