Spit - POINTES F250 4X60 CRANTEES ELECTRO-GALV 12µm - 141054

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 4 mm

  • longueur - 60 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette série

EAN

5701291410541

Réf. Sonepar

00051141054

Réf. Fournisseur

141054

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

4 mm

longueur:

60 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

PTES F250 4X60 CRT GALV12m /BT2500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Garantit des performances optimales et une finition parfaiteLes catégories de service 1 et 2 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: Connecteurs métalliques sur boisConnecteurs d'anglePlaques de connexionSabots de charpenteÉquerres de fermetteContreventementDiamètre de la tête: 8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 60 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 21 pièces

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite