Spit - Pointes Fil soudé JUMBO 3,1X90 crantées acier - 650458

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16°

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427156504589

Réf. Sonepar

00051650458

Réf. Fournisseur

650458

Marque

Spit

PTES FS JUMBO 3,1x90 CRT/BT3600

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 600 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Les capuchons en plastique avec agrafes pré-montées offrent une excellente résistance et une bonne étanchéité