Spit - Pointes finition F16Ax32mm galv - 650230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 32 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POINTES F16 INCLINÉES ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8427156502301
Réf. Sonepar
00051650230
Réf. Fournisseur
650230
Réf. Commerciale
Spit
longueur:
32 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PTES FINITION F16AX32 GALV3m /BT2000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAgrafes galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Angle 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu intérieur. classe d'utilisation 1Diamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAgrafes galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Angle 20° - Fil de 1.6 mm - Milieu intérieur. classe d'utilisation 1Diamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition