Spit - Pointes finition F16X35mm galv - 395064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pointes F16 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153950648
Réf. Sonepar
00051395064
Réf. Fournisseur
395064
Marque
Spit
longueur:
35 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PTES FINITION F16X35 GALV3m /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAgrafes galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.6 mm - Intérieur. catégorie de service 1Diamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAgrafes galvanisées pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.6 mm - Intérieur. catégorie de service 1Diamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition