Spit - Pointes finition F16X40 inox A2 - 395995

SPIT
CopieCopie
Spit - Pointes finition F16X40 inox A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - ciseau pointu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8427153959955

Réf. Sonepar

00051395995

Réf. Fournisseur

395995

Réf. Commerciale

Spit

longueur:

40 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

ciseau pointu

PTES FINITION F16X40 INOX A2 /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pointe jauge de 16 résistante pour garantir un enfoncement constant dans tous les boisJauge 16 : trou plus fin pour une finition optimaleAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.6 mm - Milieu extérieur non protégé. classe service 3Applications: Encadrements décoratifsPlinthesLambris (rainure et languette)Butée de porteRevêtement sous toitureMain couranteChâssis de fenêtreMoulureRainurageFixation MDFDiamètre du clou: 1.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

Clou pouvant être retiré et même re-fixé