Spit - Pointes finition F18X16mm galv - 395281

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - ciseau pointu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pointes F18 ELECTRO-GALV 3µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153952819

Réf. Sonepar

00051395281

Réf. Fournisseur

395281

Marque

Spit

longueur:

16 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

ciseau pointu

PTES FINITION F18X16 GALV3m /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 ( Fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Intérieur. catégorie de service 1Diamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 16 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces

Quelques mots du fabricant :

Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité