Spit - Pointes finition F18X35 inox A2 - 113471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pointes F18 INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013403002041
Réf. Sonepar
00051300204
Réf. Fournisseur
113471
Marque
Spit
longueur:
35 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PTES FINITION F18X35 INOX A2 /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 ( Fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Milieu extérieur non protégé. classe service 3Diamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Système modulaire pour réaliser des transpercements ou des percements profonds dans le béton
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 ( Fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAcier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Milieu extérieur non protégé. classe service 3Diamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Système modulaire pour réaliser des transpercements ou des percements profonds dans le béton