Spit - Pointes finition F18X40mm galv - 395287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pointes F18 ELECTRO-GALV 3µM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153952871
Réf. Sonepar
00051395287
Réf. Fournisseur
395287
Marque
Spit
longueur:
40 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
ciseau pointu
PTES FINITION F18X40 GALV3m /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 ( Fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Intérieur. catégorie de service 1Diamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 ( Fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Intérieur. catégorie de service 1Diamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité