Spit - Pointes FS JUMBO 3,1X80 crantées GAL12m - 650436


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
forme de la tige - couronne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° ELECTRO-GALV 12µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8427156504367
Réf. Sonepar
00051650436
Réf. Fournisseur
650436
Réf. Commerciale
Spit
longueur:
80 mm
forme de la tige:
couronne
PTES FS JUMBO 3,1X80 CRT GAL12m /BT3600
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Protection pour l'extérieur. catégorie de service 2Diamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 600 fixation(s)
Quelques mots du fabricant :
Cloueur spécial bardeau bitumé pour un usage intensif avec clous à large tête
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Protection pour l'extérieur. catégorie de service 2Diamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 600 fixation(s)
Quelques mots du fabricant :
Cloueur spécial bardeau bitumé pour un usage intensif avec clous à large tête