Spit - Pointes FS Jumbo 3,1X90 crantées GAL12m - 396179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.1 mm
longueur - 90 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° ELECTRO-GALV 12µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8427153961798
Réf. Sonepar
00051396179
Réf. Fournisseur
396179
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
90 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Protection pour l'extérieur. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 600 pièces