Spit - Pointes GN 2,8X25mm crantées A2 - 140612

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 25 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291406124

Réf. Sonepar

00051140612

Réf. Fournisseur

140612

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

25 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES GN 2,8X25 CRTEES A2 /BT1200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 150 pièces

Quelques mots du fabricant :

Meilleur assemblage. aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualité