Spit - Pointes GN 2,8X25mm crantées HDG - 140611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 25 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° GALVANISE A CHAUD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291406117
Réf. Sonepar
00051140611
Réf. Fournisseur
140611
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
25 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES GN 2,8X25 CRTEES HDG /BT1200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 150 pièces
Quelques mots du fabricant :
Meilleur assemblage. aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 150 pièces
Quelques mots du fabricant :
Meilleur assemblage. aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualité


