Spit - Pointes IN 2,1X32mm crantées - 312362
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.1 mm
longueur - 32 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153123622
Réf. Sonepar
00051312362
Réf. Fournisseur
312362
Marque
Spit
diamètre:
2.1 mm
longueur:
32 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES IN 2,1X32 CRT /BT15600
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertes
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertes
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité


