Spit - Pointes IN 2,1X35mm crantées - 312364

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.1 mm

  • longueur - 35 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153123646

Réf. Sonepar

00051312364

Réf. Fournisseur

312364

Marque

Spit

diamètre:

2.1 mm

longueur:

35 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,1X35 CRT /BT13650

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertes

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité