fin de vie

Spit - Pointes IN 2,1X40mm lisses - 312365

SPIT
CopieCopie
Spit - Pointes IN 2,1X40mm lisses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.1 mm

  • longueur - 40 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD

Voir tous les produits de cette série

EAN

8427153123653

Réf. Sonepar

00051312365

Réf. Fournisseur

312365

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

2.1 mm

longueur:

40 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,1X40 LISSES /BT11700

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Reliable system: use every nail and in every coil eliminate wasteHigh load capacity: work longer without any reloadingSafe system: Paslode 0° system eliminates wire flagging and stinging debrisVersatile collation: offers a large variety of fasteners and applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.5 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité