Spit - Pointes IN 2,1X45mm crantées - 312368

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.1 mm

  • longueur - 45 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153123684

Réf. Sonepar

00051312368

Réf. Fournisseur

312368

Marque

Spit

diamètre:

2.1 mm

longueur:

45 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,1X45 CRT /BT11700

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.5 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 45 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité