Spit - Pointes IN 2,1X50mm crantées - 312370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.1 mm
longueur - 50 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153123707
Réf. Sonepar
00051312370
Réf. Fournisseur
312370
Marque
Spit
diamètre:
2.1 mm
longueur:
50 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES IN 2,1X50 CRT /BT9750
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.5 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.5 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité




