Spit - Pointes in 2,5x50 crantées tête bombée inox A2 - 391068

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 50 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153910680

Réf. Sonepar

00051391068

Réf. Fournisseur

391068

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

50 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,5X50 CRT TB INOX A2 /BT9750

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clou avec tête bombée pour une finition esthétiqueSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour éliminer les déchetsCapacité de charge élevée : fonctionne plus longtemps sans rechargementSystème sécurisé : le système Duo-Fast 0° évite les projections de fils d'acier et de résidus de fils coupantsConditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité